text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à sertir longueur 230 mm 0,5-6 (AWG 20-10) mm² KNIPEX


Pince à sertir Pour couper les câbles, dénuder les fils et sertir les cosses isolées et les connecteurs à gaine thermorétractable. Avec trous filetés pour couper les vis en cuivre et en laiton filetées M 2.6 / M 3 / M 3.5 / M 4 et M 5. Articulation boulonnée pour une plus grande stabilité et un mouvement régulier. - Application : cosses isolées + connec

Numéro d'article K1172.120.215
Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur 230
Section transversale (mm²) 0.5 - 6
Plage AWG 20 - 10
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur 230
Section transversale (mm²) 0.5 - 6
Plage AWG 20 - 10

La description

Pince à sertir Pour couper les câbles, dénuder les fils et sertir les cosses isolées et les connecteurs à gaine thermorétractable. Avec trous filetés pour couper les vis en cuivre et en laiton filetées M 2.6 / M 3 / M 3.5 / M 4 et M 5. Articulation boulonnée pour une plus grande stabilité et un mouvement régulier. - Application : cosses isolées + connecteurs de câbles- Capacité en millimètres carrés : 0,5 - 6,0mm²- Nombre de profils de sertissage : 3- AWG : 20 - 10

Numéros d'articles

Numéro d'article K1172.120.215
EAN 4003773019688
UBB 419105050431
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 21 215
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.