text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Pince à sertir Knipex brunie 8 » Longueur


Puissant électromécanisme, pas de composants hydrauliques, pas de fuites. Une force de sertissage des becs jusqu'à 11 kN. Possibilité d’utilisation de plus de 40 inserts de sertissage et positionneurs KNIPEX ainsi que de plus de 1000 inserts spéciaux de la pince à sertir universelle bien connue (97 43 200). Hauteur de travail ergonomiquement optimisée, facilitant l’utilisation en atelier. éclairage ciblé du point de sertissage par LED. Peu bruyant. Longue périodicité de maintenance (jusqu’à 25 000 sertissages) ! La révision de la KNIPEX eCrimp ne s’impose qu’au bout de 25 000 sertissages. Autrement dit, la périodicité de maintenance de la pince à sertir électromécanique est 2,5 fois plus grande que celle des pinces à sertir classiques. La pince est ainsi bien plus longtemps disponible pour le travail de sertissage. Les fréquents retours au fabricant disparaissent. Grande disponibilité, sans immobilisations pour cause de maintenance.. Puissant accumulateur Li-ions (12 V- 1,5 Ah- 18 Wh)- cycle de chargement env. 30 minutes - sans effet mémoire. Env. 170 cycles de travail par chargement de l'accumulateur pour les connecteurs avec une dimension nominale de 10 mm². Oeillet de protection antichute pour utilisation en extérieur. Avec fiche euro.

Numéro d'article 8D427148
Adapté à Applications différentes
Longueur 200
Finition/actionnement Mécanique
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Applications différentes
Longueur 200
Finition/actionnement Mécanique
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Marque Knipex

Numéros d'articles

Numéro d'article 8D427148
EAN 4003773071587
UBB 500513350867
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 43 200 A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.