text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à sertir forme courte longueur 195 mm 0,1-1,5 (AWG 27-16) mm² KNIPEX


Pince à sertir Qualité de sertissage élevée et constante grâce aux matrices de précision et au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en usine. Bonne maniabilité grâce à la tête inclinée à 20°, au poids réduit et à la conception courte. La matrice de sertissage nest pas interchangeable. Disponible comm

Numéro d'article K1175.264.220
Adapté à Applications différentes
Longueur 195
Finition/actionnement Mécanique
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.1 - 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Applications différentes
Longueur 195
Finition/actionnement Mécanique
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.1 - 1.5
Plage AWG 27 - 16
Marque KNIPEX

La description

Pince à sertir Qualité de sertissage élevée et constante grâce aux matrices de précision et au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en usine. Bonne maniabilité grâce à la tête inclinée à 20°, au poids réduit et à la conception courte. La matrice de sertissage nest pas interchangeable. Disponible comme accessoire : localisateur pour connecteurs ouverts non isolés. - Application : connecteurs ouverts non isolés (largeur de fiche 2,8 + 4,8 mm)- Capacité en millimètres carrés : 0,1 - 1,5mm²- Nombre de profils de sertissage : 4- AWG : 26 - 16

Numéros d'articles

Numéro d'article K1175.264.220
EAN 4003773026808
UBB 240105132650
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 52 14
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.