text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à saisir pour l'électronique longueur totale 115 mm ESD becs plats polis m


Pince électronique ESD . Tête soigneusement arrondie : pas darêtes vives qui pourraient endommager le matériel. poignées à décharge électrique - dissipatives. Manches hauts et fins pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. . Surfaces de préhension lisses et rectifiées pour une préhension sans dommage. Double ressort à faible friction

Numéro d'article K1035.225.115
Isolé Oui
Forme Droit
Poids 71
Longueur (mm) 115
Moule à compression Compression trapézoïdale
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Poids 71
Longueur (mm) 115
Moule à compression Compression trapézoïdale
Matériau Acier
Largeur de tête (mm) 1.5
Finition de la poignée Autre
Certifié ESD Oui
Revêtement de la poignée Autre
Surface de préhension Brut
Forgé Oui
Marque Knipex

La description

Pince électronique ESD . Tête soigneusement arrondie : pas darêtes vives qui pourraient endommager le matériel. poignées à décharge électrique - dissipatives. Manches hauts et fins pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. . Surfaces de préhension lisses et rectifiées pour une préhension sans dommage. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le poli miroir associé à une fine pellicule dhuile assure une protection contre la rouille - pas de défauts de circuit dus à lécaillage du chrome sur les outils plaqués. Mâchoires demi-rondes. - Longueur des mâchoires (B) : 22.5mm- Epaisseur des mâchoires (joint) (D) : 7.0mm- Largeur des pointes (E) : 2.0mm- Epaisseur des pointes (F) : 1.3mm- Largeur de la tête (A) : 11.0mm- ESD : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1035.225.115
EAN 4003773024842
UBB 240100027152
UNSPSC 27112126
N° Article du fabricant 35 22 115 ESD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.