text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à saisir pour l'électronique longueur totale 115 mm ESD becs larges et pla


Pince électronique ESD . Tête soigneusement arrondie : pas darêtes vives qui pourraient endommager le matériel. poignées à décharge électrique - dissipatives. Manches hauts et fins pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. . Surfaces de préhension lisses et rectifiées pour une prise sans dommage. Double ressort à faible friction pour

Numéro d'article K1035.245.115
Isolé Oui
Forme Coudé
Poids 70
Longueur (mm) 115
Moule à compression Compression trapézoïdale
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Coudé
Poids 70
Longueur (mm) 115
Moule à compression Compression trapézoïdale
Matériau Acier
Largeur de tête (mm) 1
Finition de la poignée Autre
Certifié ESD Oui
Revêtement de la poignée Autre
Surface de préhension Brut
Forgé Oui
Marque Knipex
Type ESD Electronics Pliers

La description

Pince électronique ESD . Tête soigneusement arrondie : pas darêtes vives qui pourraient endommager le matériel. poignées à décharge électrique - dissipatives. Manches hauts et fins pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. . Surfaces de préhension lisses et rectifiées pour une prise sans dommage. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le poli miroir combiné à une fine pellicule dhuile offre une protection contre la rouille - pas de défauts de circuit causés par lécaillage du chrome des outils plaqués. . Mors demi-ronds coudés à 45°. - Longueur de la mâchoire (B) : 22,5mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 6,5mm- Largeur des pointes (E) : 2,0mm- Epaisseur des pointes (F) : 1.5mm- Largeur de la tête (A) : 11.0mm- Dimensions angle : 45- ESD : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1035.245.115
EAN 4003773024866
UBB 240100027566
UNSPSC 27112126
N° Article du fabricant 35 42 115 ESD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.