text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.
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
Pince de monteur
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
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils à main
Pinces et pincettes
Pinces à bec court
Pince de monteur
K1035.235.115
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
Pince à saisir pour l'électronique longueur totale 115 mm ESD becs larges et pla
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
K1035.235.115
Isolé
Oui
Forme
Droit
Poids
71
Longueur
115
Moule à compression
Compression trapézoïdale
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Forme
Droit
Poids
71
Longueur
115
Moule à compression
Compression trapézoïdale
Matériau
Acier
Largeur de tête (mm)
1.5
Finition de la poignée
Autre
Certifié ESD
Oui
Revêtement de la poignée
Autre
Surface de préhension
Brut
Forgé
Oui
Marque
Knipex
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pince électronique ESD . Tête soigneusement arrondie : pas darêtes vives qui pourraient endommager le matériel. poignées à décharge électrique - dissipatives. Manches hauts et fins pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. . Surfaces de préhension lisses et rectifiées pour une prise sans dommage. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le poli miroir combiné à un fin film dhuile assure une protection contre la rouille - pas de défauts de circuit causés par lécaillage du chrome sur les outils plaqués. Mâchoires rondes et pointues. - Longueur de la mâchoire (B) : 22.5mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 6.5mm- Largeur des pointes (E) : 2.0mm- Epaisseur des pointes (F) : 1.0mm- Largeur de la tête (A) : 11.0mm- ESD : oui
Numéros d'articles
Numéro d'article
K1035.235.115
EAN
4003773024859
UBB
240100027319
UNSPSC
27112126
N° Article du fabricant
35 32 115 ESD