text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Pince à saisir pour l'électronique longueur totale 115 mm ESD becs larges et pla


Pince électronique ESD . Tête soigneusement arrondie : pas darêtes vives qui pourraient endommager le matériel. poignées à décharge électrique - dissipatives. Manches hauts et fins pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. . Surfaces de préhension lisses et rectifiées pour une prise sans dommage. Double ressort à faible friction pour

Numéro d'article K1035.215.115
Isolé Oui
Forme Droit
Poids 71
Longueur 115
Moule à compression Compression trapézoïdale
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Poids 71
Longueur 115
Moule à compression Compression trapézoïdale
Matériau Acier
Largeur de tête (mm) 4
Finition de la poignée Autre
Certifié ESD Oui
Revêtement de la poignée Autre
Surface de préhension Brut
Forgé Oui
Marque Knipex

La description

Pince électronique ESD . Tête soigneusement arrondie : pas darêtes vives qui pourraient endommager le matériel. poignées à décharge électrique - dissipatives. Manches hauts et fins pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. . Surfaces de préhension lisses et rectifiées pour une prise sans dommage. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le poli miroir associé à une fine pellicule dhuile assure une protection contre la rouille - pas de défauts de circuit dus à lécaillage du chrome sur les outils plaqués. Mâchoires larges et plates. - Longueur de la mâchoire (B) : 22.5mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 6.5mm- Largeur des pointes (E) : 2.0mm- Epaisseur des pointes (F) : 4.0mm- Largeur de la tête (A) : 11.0mm- ESD : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1035.215.115
EAN 4003773024835
UBB 240100026998
UNSPSC 27112126
N° Article du fabricant 35 12 115 ESD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.