text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à levier Bessey SH 100H 1000-120


Plus grande réserve de puissance grâce à un profil de rail optimisé, pour une augmentation régulière de la force de serrage, en particulier en cas d'utilisation maximale de la plage de serrage. Déclenchement de la gâchette antidérapant. Cames en acier fritté - particulièrement résistantes, faible frottement grâce à une plus grande dureté de surface. Rap

Numéro d'article K0441.000.100
Plage de serrage (mm) 1000 - 1000
Longueur de mâchoire (mm) 120
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Plage de serrage (mm) 1000 - 1000
Longueur de mâchoire (mm) 120
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey

La description

Plus grande réserve de puissance grâce à un profil de rail optimisé, pour une augmentation régulière de la force de serrage, en particulier en cas d'utilisation maximale de la plage de serrage. Déclenchement de la gâchette antidérapant. Cames en acier fritté - particulièrement résistantes, faible frottement grâce à une plus grande dureté de surface. Rapide - jusqu'à 5 fois plus rapide que les pinces ordinaires. Sûr - résistant aux vibrations. Robuste - force de serrage jusqu'à 8 500 N

Numéros d'articles

Numéro d'article K0441.000.100
EAN 4008158034485
UBB 240180132195
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant GH100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.