text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à dénuder StriX longueur 180 mm VDE chromé gaines multicomposant KNIPEX

Numéro d'article 5T467826
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 180
Plage de dénudage AWG 7 - 7 AWG
Plage de dénudage diamètre (mm) 5 - 5
Plage de dénudage section transversale (mm²) 10 - 10

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 180
Plage de dénudage AWG 7 - 7 AWG
Plage de dénudage diamètre (mm) 5 - 5
Plage de dénudage section transversale (mm²) 10 - 10
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Code Douanier 82032000
Type Insulation Stripper

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T467826
EAN 4003773081319
UBB 500667042500
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13 66 180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.