text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à dénuder longueur 160 mm VDE chromé isolé par immersion avec ressort d’ou


Dénudeur disolant Pour conducteurs simples, multiples et fins avec isolation plastique ou caoutchouc jusquà Ø 5 mm ou 10 mm². Ajustement facile au diamètre requis du fil toronné grâce à la vis moletée et au contre-écrou. - Capacité de dénudage en millimètres carrés : 10mm²- Capacité de dénudage (diamètre) : Ø 5.0mm- AWG : 8- Testé VDE : oui

Numéro d'article K1011.700.160
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 160
Plage de dénudage diamètre (mm) 5 - 5
Plage de dénudage section transversale (mm²) 10 - 10
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 160
Plage de dénudage diamètre (mm) 5 - 5
Plage de dénudage section transversale (mm²) 10 - 10
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 180
Type Insulation Stripper

La description

Dénudeur disolant Pour conducteurs simples, multiples et fins avec isolation plastique ou caoutchouc jusquà Ø 5 mm ou 10 mm². Ajustement facile au diamètre requis du fil toronné grâce à la vis moletée et au contre-écrou. - Capacité de dénudage en millimètres carrés : 10mm²- Capacité de dénudage (diamètre) : Ø 5.0mm- AWG : 8- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1011.700.160
EAN 4003773015499
UBB 419187033016
UNSPSC 27111510
N° Article du fabricant 11 07 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.