Pinces
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
Pinces et pincettes
Pinces et outils à dénuder
Pinces à dénuder
5V631374
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
Pince à dénuder longueur 160 mm VDE chromé gaines multicomposant PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5V631374
Isolé
Oui
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
160
Isolé 1 000 V
Oui
Plage de dénudage diamètre (mm)
5-5
Plage de dénudage section transversale (mm²)
10-10
Finition de la poignée
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
160
Isolé 1 000 V
Oui
Plage de dénudage diamètre (mm)
5-5
Plage de dénudage section transversale (mm²)
10-10
Finition de la poignée
Autre
Certifié VDE
Oui
Marque
Promat
Code Douanier
82032000
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5V631374
EAN
4015448484813
UBB
500582593884
UNSPSC
27112104
N° Article du fabricant
4000810418