text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à dénuder automatique Super 4 Plus longueur 165 mm 0,2-6, mm² JOKARI


Pour un dénudage rapide et précis même à des endroits difficiles d’accès. Ne nécessite aucun réglage de la section du câble. Appropriée pour les câbles avec isolations en PVC et autres matériaux (pour conducteurs massifs et flexibles). Système de palpage automatique et donc aucun d’endommagement des conducteurs. Butée de longueur réglable de 5,0 à 15,0 mm pour une isolation en série uniforme. Pince coupante diagonale intégrée pour les conducteurs jusqu’à maxi. 2,5 mm²

Numéro d'article 8K829695
Isolé Oui
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 165
Isolé 1 000 V Non
Section longitudinale Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 165
Isolé 1 000 V Non
Section longitudinale Oui
Forme ronde Non
Plage de dénudage AWG 24 - 10
Coupe en spirale Non
Profondeur d'encoche ajustable Non
Longueur de dénudage ajustable Oui
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.2 - 6
Finition de la poignée 1 composant
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Autoréglage Non
Certifié VDE Non
Marque Jokari

Numéros d'articles

Numéro d'article 8K829695
EAN 4030884601006
UBB 500583513915
UNSPSC 27112104
N° Article du fabricant 20050
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.