text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à dénuder automatique PreciStrip16 longueur 195 mm 0,08-16 (AWG 28-5) mm²


KNIPEX PreciStrip16® Dénudage simple et précis de fils fins et de câbles ronds solides avec une large plage de capacité de 0,08 à 16 mm² avec une seule paire de pinces. Bonne prise en main grâce aux pinces métalliques semi-circulaires rainurées , coupe précise grâce à la lame de dénudage parabolique. Un automatisme règle la profondeur de la coupe , le p

Numéro d'article 3F010080
Longueur 195
Plage de dénudage AWG 28 - 5 AWG
Longueur de dénudage ajustable Oui
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.08 - 16
Autoréglage Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 195
Plage de dénudage AWG 28 - 5 AWG
Longueur de dénudage ajustable Oui
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.08 - 16
Autoréglage Oui
Marque KNIPEX

La description

KNIPEX PreciStrip16® Dénudage simple et précis de fils fins et de câbles ronds solides avec une large plage de capacité de 0,08 à 16 mm² avec une seule paire de pinces. Bonne prise en main grâce aux pinces métalliques semi-circulaires rainurées , coupe précise grâce à la lame de dénudage parabolique. Un automatisme règle la profondeur de la coupe , le point neutre de lautomatisme peut être réglé par paliers fins dans des conditions dutilisation particulières (matériau disolation, température). Disponible en supplément : Bloc de lames (12 49 32) pour les câbles très durs sans halogène de 4 à 16 mm². Avec butée de longueur réglable pour un travail de précision répété à chaque fois. Zone dinscription pour la personnalisation. Utilisation confortable grâce à la poignée ergonomique à deux composants. Avec point dattache pour les accessoires KNIPEX Tethered Tools. Cassette de lames facilement remplaçable. - Capacité de dénudage en millimètres carrés : 0,08 - 16,0 mm² - AWG : 28 - 6

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F010080
EAN 4003773085829
UBB 500711485929
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 12 52 195
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.