text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à dénuder automatique no. 6-16² longueur 166 mm 6-16 (AWG 10... 5) mm² JOKARI


Pince à dénuder automatique. Butée de longueur optique jusqu’à 20 mm. Également adapté pour le dénudage de PVC-Flex 3 x 0,75 mm² ou de câbles solaires Solarflex-X PV1-F. Ne nécessite aucun réglage de la section du câble. Longueur de dénudage au choix. Lames interchangeables. Appropriée pour les câbles et les isolations en PVC. Pour des applications utilisation dans l’industrie électrotechnique, l’électronique, l’industrie automobile

Numéro d'article 3X787592
Isolé Oui
Avec coupe-fil Non
Longueur 166
Isolé 1 000 V Non
Section longitudinale Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Avec coupe-fil Non
Longueur 166
Isolé 1 000 V Non
Section longitudinale Oui
Forme ronde Non
Plage de dénudage AWG 10 - 5
Coupe en spirale Non
Profondeur d'encoche ajustable Non
Longueur de dénudage ajustable Non
Plage de dénudage section transversale (mm²) 6 - 16
Finition de la poignée 2 composant
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Autoréglage Non
Certifié VDE Non
Marque Jokari

Numéros d'articles

Numéro d'article 3X787592
EAN 4011391200906
UBB 500581947347
UNSPSC 27112104
N° Article du fabricant 20090
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.