text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à dénuder automatique Mini-Duro-stripax® longueur 135 mm 0,08 - 1 (AWG WEIDMÜLLER


Numéro d'article 0R420869
Isolé Oui
Avec coupe-fil Non
Poids 122
Longueur (mm) 135
Isolé 1 000 V Non
Section longitudinale Oui
Forme ronde Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Avec coupe-fil Non
Poids 122
Longueur (mm) 135
Isolé 1 000 V Non
Section longitudinale Oui
Forme ronde Non
Plage de dénudage AWG 28 - 18
Coupe en spirale Non
Profondeur d'encoche ajustable Non
Longueur de dénudage ajustable Oui
Plage de dénudage diamètre (mm) 0.3 - 1.3
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.08 - 1
Finition de la poignée 1 composant
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Autoréglage Non
Certifié VDE Non
Marque Weidmüller
Code des marchandises 82032000

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R420869
EAN 4008190011215
UBB 500573832887
UNSPSC 27112135
N° Article du fabricant 9001280000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.