text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à dénuder automatique détecteur spécial longueur 166 mm 4,4-7 mm² JOKARI


Dénudage fiable, par ex. de câbles de capteur 3 x 0,34 mm² non blindés jusqu’à 8 x 0,25 mm² blindés. Les conducteurs intérieurs ou le blindage tressé ne sont pas coupés et endommagés. Des câbles de données destinés à être raccordés à des connecteurs enfichables M8, M12 peuvent être dénudés sur n’importe quelle longueur car les conducteurs peuvent être passés dans les poignées de la pince. Système de détection automatique câbles ronds Ø de 4,40 à 7,00 mm. Conducteurs de capteurs/actionneur sans halogène avec gaine extérieure en PUR ou PVC. Structure de câble de 3 à 8 fils. Câbles blindés ou non blindés. Ne nécessite aucun réglage de la section du câble. Lames interchangeables

Numéro d'article 7S019381
Isolé Oui
Avec coupe-fil Non
Longueur 166
Isolé 1 000 V Non
Section longitudinale Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Avec coupe-fil Non
Longueur 166
Isolé 1 000 V Non
Section longitudinale Oui
Forme ronde Non
Coupe en spirale Non
Profondeur d'encoche ajustable Non
Longueur de dénudage ajustable Non
Plage de dénudage section transversale (mm²) 4.4 - 7
Finition de la poignée 2 composant
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Autoréglage Non
Certifié VDE Non
Marque Jokari

Numéros d'articles

Numéro d'article 7S019381
EAN 4011391203006
UBB 500583248108
UNSPSC 27112104
N° Article du fabricant 20300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.