text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à courant de fuite TV 217 plage de mesure 1µA - 150A(AC) ouverture des TESTBOY


Écran LC. Plage de tension de 0 à 600 V AC/DC (TRMS pour AC). Plage de courant 150 A AC. Fonction Min / Max. Mesure de la résistance. Test de diode. Mesure de la capacité, de la température, test de continuité. Sélection manuelle de la plage de mesure CAT III 600 V. Ouverture des pinces : 27 mm.

Numéro d'article 0M036099
Type de courant CA/CC
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Manuel
Plage de mesure du courant/CA (A) 0.000001 - 150
Plage de mesure du courant/CC (A) 0.01 - 600
Emballé par 1

Spécifications

Type de courant CA/CC
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Manuel
Plage de mesure du courant/CA (A) 0.000001 - 150
Plage de mesure du courant/CC (A) 0.01 - 600
Plage de mesure de la résistance Oui
Ouverture de pinces (mm) 27
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Non
Test de continuité Oui
Interface Non
Mesure de la capacité Non
Mesure de la fréquence Non
Mesure de puissance Non
Mesure de courant de fuite Oui
Mesure de câble avec conducteur aller et retour Non
Mesure d'harmoniques Non
Mesure de la tension/CA Oui
Mesure de la tension/CC Oui
Barres graphes analogiques Non
Affichage multiple Non
Catégorie de circuit de mesure CAT III
Mesure de la température Non
Tension max. catégorie de circuit de mesure (V) 600
Affichage rétro-éclairé Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M036099
EAN 4028532202170
UBB 500573766473
UNSPSC 27112104
N° Article du fabricant 4000828077
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.