Pinces pour essort de soupape
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
Pinces et pincettes
Pinces spéciales
Pinces pour essort de soupape
1C548102
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
Pince à colliers pour tuyau longueur totale 180 mm tête grise atramentée revêtem
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1C548102
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
180
Revêtement de la poignée
Plastifié
Marque
Knipex
Code Douanier
82032000
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
180
Revêtement de la poignée
Plastifié
Marque
Knipex
Code Douanier
82032000
Type
Hose Clamp Pliers
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pince pour ouvrir et fermer les colliers de serrage. Inserts de mâchoires rotatifs pour actionner en toute sécurité les colliers dans nimporte quelle position. Bon effet de levier qui permet douvrir et de refermer les colliers confortablement et facilement, sans grand effort. Pour un travail aisé sur les tuyaux de carburant, les tuyaux de vide et les buses daspiration et bien dautres applications. Fonction supplémentaire : détacher les tuyaux en douceur à laide de la mâchoire dentelée. Conception de la tête mince , la faible largeur de la tête et les inserts de préhension rotatifs en font un outil idéal, en particulier dans les espaces restreints. - Positions de réglage : 12
Numéros d'articles
Numéro d'article
1C548102
EAN
4003773081166
UBB
500667046154
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
85 51 180 C