text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à circlips de précision Knipex pour circlips internes dans les trous de forage avec revêtement plastique antidérapant gris atramentisé 225 mm (carte libre-service/blister)


Pince à circlips de précision très résistante en utilisation continue : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. DIN 5256 C, mâchoires droites. carte/blister libre-service. - Taille de lalésage : Ø 40 - 100mm- Pointes (diamètre) : Ø 2.3mm

Numéro d'article K1059.110.103
Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (m) 225
Adapté aux circlips extérieurs Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (m) 225
Adapté aux circlips extérieurs Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 260
Code Douanier 8203200000
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

La description

Pince à circlips de précision très résistante en utilisation continue : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. DIN 5256 C, mâchoires droites. carte/blister libre-service. - Taille de lalésage : Ø 40 - 100mm- Pointes (diamètre) : Ø 2.3mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1059.110.103
EAN 4003773050209
UBB 500501359581
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 48 11 J3 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.