text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à cône pour véhicule longueur totale 200 mm forme 1 poli revêt. en plastiq


Pince Cycle Pour les raccords vissés très étroits. tête droite. Epaisseur de la tête : 3,5 mm- Encoche (diamètre) : Ø 6 / 10mm

Numéro d'article K1084.011.200
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 200
Ouverture de mâchoire max. (mm) 10
Revêtement de la poignée Plastifié
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 200
Ouverture de mâchoire max. (mm) 10
Revêtement de la poignée Plastifié
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 175
Code Douanier 8203200000
Type Tapered Vehicle Pliers

La description

Pince Cycle Pour les raccords vissés très étroits. tête droite. Epaisseur de la tête : 3,5 mm- Encoche (diamètre) : Ø 6 / 10mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1084.011.200
EAN 4003773052265
UBB 500504022343
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 84 11 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.