text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à becs plats, ronds longueur 200 mm poli coudé à 40 degr. avec œillet de f


Pince coupante latérale demi-ronde, mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et tolérantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe les plus fins, également pour les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Les tranchants sont en outre trempés par

Numéro d'article 2P734091
Isolé Oui
Forme Coudé
Avec coupe-fil Oui
Poids 202
Longueur 200
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Coudé
Avec coupe-fil Oui
Poids 202
Longueur 200
Matériau Acier
Avec pince de côté Oui
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Surface de préhension Denté
Forgé Oui

La description

Pince coupante latérale demi-ronde, mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et tolérantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe les plus fins, également pour les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Les tranchants sont en outre trempés par induction, leur dureté est denviron 61 HRC. La pince est équipée dun point dattache pour le montage dun système de protection contre les chutes. - Capacité de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.2mm- Fil dur moyen (diamètre) : Ø 3.2mm- Fil dur moyen (diamètre) : Ø 3.2mm- Fil dur moyen (diamètre) : Ø 2.2mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la surface de préhension (L4) : 23.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 18mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P734091
EAN 4003773080008
UBB 500641754121
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 26 22 200 T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.