Pinces radio et téléphone
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
Pinces et pincettes
Pinces à bec court
Pinces radio et téléphone
5N260987
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
Pince à becs plats, ronds longueur 200 mm forme 2 coudé à 40 degr. VDE gaines mu
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
5N260987
Isolé
Oui
Forme
Coudé
Poids
215
Longueur
200
Matériau
Acier
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Forme
Coudé
Poids
215
Longueur
200
Matériau
Acier
Finition de la poignée
Autre
Revêtement de la poignée
Autre
Surface de préhension
Denté
Forgé
Oui
Certifié VDE
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pince coupante latérale demi-ronde, mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et tolérantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe les plus fins, même dans les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 61 HRC. Pince avec point dattache intégré et isolé pour une attache doutil. - Capacités de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la surface de préhension (L4) : 23.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 18mm- Système de protection contre les chutes : oui - Testé VDE : oui
Numéros d'articles
Numéro d'article
5N260987
EAN
4003773081456
UBB
500667043672
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
26 26 200 T