text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à becs plats, ronds longueur 200 mm droite VDE plongée isolée KNIPEX


Pince coupante latérale demi-ronde, à mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et tolérantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe les plus fins, même dans les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté des

Numéro d'article K1026.710.200
Isolé Oui
Forme Droit
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Autre
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 215
Type VDE Stork Beak Pliers

La description

Pince coupante latérale demi-ronde, à mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et tolérantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe les plus fins, même dans les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 61 HRC. Mâchoires droites. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 18mm- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1026.710.200
EAN 4003773016069
UBB 419100384587
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 26 17 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.