text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à becs plats, ronds longueur 200 mm droite VDE avec oeillet de fixation ga

Numéro d'article 5X830163
Isolé Oui
Forme Droit
Longueur (mm) 200
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Longueur (mm) 200
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Certifié VDE Oui
Type VDE Stork Beak Pliers

La description

Pince coupante latérale demi-ronde, à mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et tolérantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe les plus fins, même dans les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 61 HRC. Pince avec point dattache intégré et isolé pour une attache doutil. - Capacités de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 18mm- Système de protection contre les chutes : oui - Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 5X830163
EAN 4003773081449
UBB 500667043425
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 26 16 200 T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.