text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à becs plats, ronds longueur 140 mm plat/rond droit poli gaines multicompo


Pince coupante latérale demi-ronde, à mâchoires longues et effilées. Convient pour les travaux de préhension et de coupe plus fins, ainsi que pour les endroits faciles et semi-difficiles à atteindre. Surfaces de préhension moletées. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Bords de coupe également trempés par induction, dureté des bords de coupe

Numéro d'article K1025.200.140
Isolé Oui
Forme Droit
Longueur (mm) 140
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Longueur (mm) 140
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 90
Type Radio Pliers

La description

Pince coupante latérale demi-ronde, à mâchoires longues et effilées. Convient pour les travaux de préhension et de coupe plus fins, ainsi que pour les endroits faciles et semi-difficiles à atteindre. Surfaces de préhension moletées. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Bords de coupe également trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 61 HRC. Mâchoires droites. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2.5mm- Fil de dureté moyenne (diamètre) : Ø 2.5mm- Fil de dureté moyenne (diamètre) : Ø 1.6mm- Mors droits : Ø 1.6mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 8.0mm- Largeur des pointes (W4) : 2.5mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 42.0mm- Largeur de la tête (W3) : 15mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1025.200.140
EAN 4003773023159
UBB 419100384256
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 25 02 140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.