text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à becs plats, ronds DIN ISO 5745 longueur 160 mm plat/rond droit gaines mu


Pince coupante latérale demi-ronde, mâchoires longues et effilées. Convient pour les travaux de préhension et de coupe plus fins, ainsi que pour les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Surfaces de préhension moletées. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Bords de coupe également trempés par induction, dureté des bords de coupe denvir

Numéro d'article K1025.600.160
Isolé Oui
Forme Droit
Longueur (mm) 160
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Longueur (mm) 160
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 140
Type VDE Radio Pliers

La description

Pince coupante latérale demi-ronde, mâchoires longues et effilées. Convient pour les travaux de préhension et de coupe plus fins, ainsi que pour les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Surfaces de préhension moletées. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Bords de coupe également trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 61 HRC. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2.5mm- Fil de dureté moyenne (diamètre) : Ø 2.5mm- Fil de dureté moyenne (diamètre) : Ø 2.5mm- Fil de dureté moyenne (diamètre) : Ø 1.6mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.0mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 50.0mm- Largeur de la tête (W3) : 16.5mm- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1025.600.160
EAN 4003773033806
UBB 419100061094
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 25 06 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.