text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Stork Beak Pliers Straight 73mm Jaw Depth Multi-Component Grip Steel Polished 200mm


Pince coupante latérale à bec demi-ronde, mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et tolérantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe plus fins, également pour les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, duret

Article number K1026.210.200
Brand Knipex
Weight per piece (g) 180
Type Stork Beak Pliers
Packed per 1

Specifications

Brand Knipex
Weight per piece (g) 180
Type Stork Beak Pliers

Description

Pince coupante latérale à bec demi-ronde, mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et tolérantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe plus fins, également pour les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 61 HRC. Mâchoires droites. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 18mm

Article numbers

Article number K1026.210.200
EAN 4003773023142
UBB 419100070244
UNSPSC 27112148
Manufacturer article nr  26 12 200
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.