text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à becs longs longueur totale 160 mm forme 1 tête polie longue, plat revête


Pince à bec long robuste et résistante à lusure. Convient pour la préhension dans des endroits facilement accessibles. Mâchoires longues et trapézoïdales. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 5.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 46.5mm- Largeur de la tête (W3) : 16.5mm

Numéro d'article K1030.110.160
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 160
Longueur 160
Matériau Acier
Revêtement de la poignée Plastifié
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur totale (mm) 160
Longueur 160
Matériau Acier
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Marque KNIPEX

La description

Pince à bec long robuste et résistante à lusure. Convient pour la préhension dans des endroits facilement accessibles. Mâchoires longues et trapézoïdales. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 5.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 46.5mm- Largeur de la tête (W3) : 16.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1030.110.160
EAN 4003773023128
UBB 419100130220
UNSPSC 27112134
N° Article du fabricant 30 11 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.