text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à becs longs longueur totale 140 mm forme 2 tête polie revêtement en plast


Pince à bec long robuste et résistante à lusure. Convient pour la préhension dans des endroits facilement accessibles. Mâchoires longues et demi-rondes. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 8.0mm- Largeur des pointes (W4) : 2.5mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 42.0mm- Largeur de la tête (W3) : 15.0mm

Artikelnummer K1030.120.140
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 140
Longueur (mm) 140
Matériau Acier
Revêtement de la poignée Plastifié
Verpakt per 1

Specificaties

Isolé Oui
Longueur totale (mm) 140
Longueur (mm) 140
Matériau Acier
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 100
Code Douanier 8203200000
Type Long Half-Round Nose Pliers

Omschrijving

Pince à bec long robuste et résistante à lusure. Convient pour la préhension dans des endroits facilement accessibles. Mâchoires longues et demi-rondes. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 8.0mm- Largeur des pointes (W4) : 2.5mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 42.0mm- Largeur de la tête (W3) : 15.0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1030.120.140
EAN 4003773042433
UBB 419100383670
UNSPSC 27112134
Fabrikant artikelnummer 30 21 140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.