text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à bec Bahco 2430 G 2430G-200IP


Pinces à becs demi-ronds développées selon le processus scientifique ERGOTM ISO : 5745 Finition : brunie, traitée anti-corrosion Matière : acier allié haute performance Poignées ERGOTM bi-matière. Surface thermoplastique sur polypropylène dur pour une meilleure prise en main Profil effilé demi-rond et becs usinés Taillants affûtés pour couper les matériaux tendres, comme le fil de cuivre et le fil gainé de plastique Prise solide de la pièce et meilleure accessibilité en espaces restreints Équipées d´un ressort de rappel à enclencher ou déclencher IP = Conditionnement industriel

Numéro d'article K0166.000.200
Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Autre
Avec coupe-fil Oui
Poids 170
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Autre
Avec coupe-fil Oui
Poids 170
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Moule à compression Autre
Matériau Acier
Adapté à la fibre de verre Non
Longueur de mâchoire (mm) 72
Avec pince de côté Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 17
Finition de la poignée 2 composant
Avec fonction de dénudage Oui
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Denté
Forgé Non
Hauteur de tête (mm) 3
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 170
Model 2430G
Type ERGO Snipe Nose Pliers in Industrial Pack

Numéros d'articles

Numéro d'article K0166.000.200
EAN 7314150100835
UBB 240104309242
UNSPSC 27112134
N° Article du fabricant 2430 G-200 IP
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.