Nedtrain Oud
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
Pinces et pincettes
Pinces à bec court
Pinces à bec long
K0166.000.160
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
Pince à bec Bahco 2430 G 2430G-160IP
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
K0166.000.160
Isolé
Oui
Forme
Droit
Traitement de surface
Autre
Avec coupe-fil
Oui
Poids
160
Longueur (mm)
160
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Forme
Droit
Traitement de surface
Autre
Avec coupe-fil
Oui
Poids
160
Longueur (mm)
160
Isolé 1 000 V
Non
Moule à compression
Autre
Matériau
Acier
Adapté à la fibre de verre
Non
Longueur de mâchoire (mm)
51
Avec pince de côté
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Largeur de tête (mm)
16.5
Finition de la poignée
2 composant
Avec fonction de dénudage
Oui
Avec protection contre les chocs
Non
Certifié ESD
Non
Revêtement de la poignée
Plastifié
Surface de préhension
Denté
Forgé
Non
Hauteur de tête (mm)
3
Certifié VDE
Non
Marque
Bahco
Poids par pièce (g)
160
Code Douanier
8203200000
Model
2430G
Type
ERGO Snipe Nose Pliers in Industrial Pack
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
K0166.000.160
EAN
7314150100811
UBB
240104309168
UNSPSC
27112134
N° Article du fabricant
2430 G-160 IP