text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Pince à barre Facom en Zinc Moulé 300mm Ouverture de mâchoire 80 x 370 x 150mm


Assemblages précis grâce au serrage sans rotation de la pompe. Rail traité et cranté sur chants pour des blocages francs rotule inclinable. Capacité : 0 -- 1500 mm. Présentation : laquée et rail zingué.

Numéro d'article 6D998722
Poids 1700
Projection (mm) 80
Longueur totale (mm) 370
Arrêtoir Non
Plage de serrage (mm) ['0', '300']
Emballé par 1

Spécifications

Poids 1700
Projection (mm) 80
Longueur totale (mm) 370
Arrêtoir Non
Plage de serrage (mm) ['0', '300']
Longueur de mâchoire (mm) 150
Matériau de la poignée Autre
Finition à une main Non
Matériau des mâchoires Zinc coulé sous pression
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Non
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 6D998722
EAN 3148511630037
UBB 500639394120
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant 272A.300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.