text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à bétonner Knipex tête 12mm capacité 2.4mm acier 220mm


Pince pour bétonneurs permettant de tordre et de couper le fil de ligature. Rapide, fiable et économique. Les arêtes de coupe sont en outre trempées , dureté des arêtes de coupe denviron 61 HRC. Avec une tête de 12 mm, cette pince convient particulièrement aux travaux de pose de carreaux. - Capacité de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2.4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) : Ø 1.6mm- Longueur du tranchant mm : 12.0mm

Numéro d'article K1099.010.220
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 220
Revêtement de la poignée Plastique
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 325
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 220
Revêtement de la poignée Plastique
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 325
Code Douanier 8203200000

La description

Pince pour bétonneurs permettant de tordre et de couper le fil de ligature. Rapide, fiable et économique. Les arêtes de coupe sont en outre trempées , dureté des arêtes de coupe denviron 61 HRC. Avec une tête de 12 mm, cette pince convient particulièrement aux travaux de pose de carreaux. - Capacité de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2.4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) : Ø 1.6mm- Longueur du tranchant mm : 12.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1099.010.220
EAN 4003773027812
UBB 419104287331
UNSPSC 27112112
N° Article du fabricant 99 00 220 K12
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.