Most bought products
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
Gestion de la batterie
Batteries
6V366057
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
Pile boutons 3 V 165 mAh CR2025 20 x 2,5 mm 1 pièce/blister ANSMANN
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6V366057
Tension nominale (V)
3
Modèle
Lithium
Désignation des dimensions
Pile-bouton
Capacité (mAh)
165
Diamètre de l'alésage
20
Désignation IEC
CR 2025
Utilisation dans la zone Ex
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
3
Modèle
Lithium
Désignation des dimensions
Pile-bouton
Capacité (mAh)
165
Diamètre de l'alésage
20
Désignation IEC
CR 2025
Utilisation dans la zone Ex
Non
Hauteur, pôle inclus (mm)
2.5
Nombre de cellules
1
Marque
Ansmann
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6V366057
EAN
4013674020140
UBB
500582942602
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
5020142