Batteries
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
Gestion de la batterie
Batteries
8M852776
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
Pile boutons 1,55 V 133 mAh SR44 11,6 x 5,4 mm 1 pièce/blister ANSMANN
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8M852776
Tension nominale (V)
1.55
Modèle
Oxyde d'argent
Désignation des dimensions
Pile-bouton
Capacité (mAh)
133
Diamètre de l'alésage
11.6
Désignation IEC
SR 44
Utilisation dans la zone Ex
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
1.55
Modèle
Oxyde d'argent
Désignation des dimensions
Pile-bouton
Capacité (mAh)
133
Diamètre de l'alésage
11.6
Désignation IEC
SR 44
Utilisation dans la zone Ex
Non
Hauteur, pôle inclus (mm)
5.4
Nombre de cellules
1
Marque
Ansmann
Code Douanier
85064000
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8M852776
EAN
4013674025534
UBB
500583527956
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
1516-0011