text.skipToContent text.skipToNavigation

Pied à coulisse DIN 862 DIGI-MET® IP67 300 mm numérique HELIOS PREISSER


Numérique. IP67. Système de mesure insensible à la poussière et à l’immersion ponctuelle dans l’eau. Boîtier avec une haute résistance aux produits chimiques. Avec vis de blocage et pointes d’intérieur. Affichage LCD 11 mm Fonctions : Interrupteur marche/arrêt. Électronique QuickStart. Fonction QuickStart pour une mise à zéro unique et le blocage des touches contre un actionnement accidentel. Mise à zéro à n’importe quelle position. Fonction PRESET (préréglage de la valeur de mesure)

Numéro d'article 6K573856
Précision (mm) 0.03
Plage de mesure (mm) 300 - 300
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Oui
Marque Helios preisser
Emballé par 1

Spécifications

Précision (mm) 0.03
Plage de mesure (mm) 300 - 300
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Oui
Marque Helios preisser

Numéros d'articles

Numéro d'article 6K573856
EAN 4029713019075
UBB 500582806658
UNSPSC 41111621
N° Article du fabricant 1326422
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.