text.skipToContent text.skipToNavigation

Calliper gauges DIN 862 300 mm digital with locking screw, rectangular PROMAT


Numérique. Bonne lisibilité. Hauteur des chiffres 8 mm. Le système de mesure capacitive se trouve à l’abri des impuretés et des dommages dans la règle de mesure. Règle, becs et pointes trempés. Affichage d’état de la pile. Pour mesures d’intérieur, d’extérieur et de profondeur. Avec vis de blocage. Mise à zéro à n’importe quelle position. L’électronique s’arrête automatiquement au bout de 5 minutes d’inactivité

Referência 8U811385
Indicação digital Sim
Dimensão da profundidade Sim
Precisão (mm) 0.03
Gama de medição (mm) 300-300
Graduação métrica Sim
Embalado por 1

Especificações

Indicação digital Sim
Dimensão da profundidade Sim
Precisão (mm) 0.03
Gama de medição (mm) 300-300
Graduação métrica Sim
Graduação imperial Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 8U811385
EAN 4015448715788
UBB 500583638001
UNSPSC 41111621
Artigo do fabricante nr 4000851059
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.