text.skipToContent text.skipToNavigation

Pied à coulisse DIGI-MET® 150 mm numérique rectangulaire HELIOS PREISSER


Numérique. Système de mesure inductive, résistant à l’humidité et à la transpiration des mains. Avec vis de blocage et pointes d’intérieur. Affichage LCD 11 mm Fonctions : Interrupteur marche/arrêt. Électronique QuickStart. Fonction QuickStart pour une mise à zéro unique et le blocage des touches contre un actionnement accidentel. Mise à zéro à n’importe quelle position

Numéro d'article 0P853888
Précision (mm) 0.03
Plage de mesure (mm) 150 - 150
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Oui
Marque Helios preisser
Emballé par 1

Spécifications

Précision (mm) 0.03
Plage de mesure (mm) 150 - 150
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Oui
Marque Helios preisser

Numéros d'articles

Numéro d'article 0P853888
EAN 4029713018979
UBB 500573816880
UNSPSC 41111621
N° Article du fabricant 1320417
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.