Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
5H147601
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
Petite fraise sur tige forme WRC D. 6 mm L. tête 13 mm D. de la tige 3 mm PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Carbure. Ø de la tige 3 mm. Forme C, (WRC selon DIN 8033). Forme cylindrique à bout arrondi
Description complète
Numéro d'article
5H147601
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
13
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
13
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Pferd
Type
Carbide Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5H147601
EAN
4007220049693
UBB
500582408919
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
21205283