Outils sans fil
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
Outils filaires
Perceuses-visseuses à percussion
3M439154
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
Perceuses BOSCH 2100 RE+4DLG SET
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3M439154
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
550
Poids de la machine (kg)
2.2
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm)
20
Énergie de frappe max. (J)
1.7
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm)
13
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
550
Poids de la machine (kg)
2.2
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm)
20
Énergie de frappe max. (J)
1.7
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm)
13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm)
30
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm)
20
Nombre d'impacts max. (1/min)
4600
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0-2400
Marque
Bosch
Type
Rotary Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3M439154
EAN
3165140684095
UBB
500581785622
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06033A9302