text.skipToContent text.skipToNavigation

Perceuses à percussion BOSCH 900 AC


Numéro d'article 8Y820163
Largeur 386
Hauteur 113
Tension (V) 240
Longueur (mm) 370
Consommation nominale (W) 900
Poids de la machine (kg) 2.6
Portée du mandrin (mm) 1.5-13
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 386
Hauteur 113
Tension (V) 240
Longueur (mm) 370
Consommation nominale (W) 900
Poids de la machine (kg) 2.6
Portée du mandrin (mm) 1.5-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 25
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 40
Couple de rotation max. (Nm) 1.6
Insertion d'outils Autre
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 18
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 18
Puissance dissipée (W) 1050
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 20
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 16
Nombre d'impacts max. (1/min) 48450
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 50-1120
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 50-2850
Marque Bosch
Model AdvancedImpact 900
Type Impact Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Y820163
EAN 3165140840910
UBB 500583714075
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0603174000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.