text.skipToContent text.skipToNavigation

Perceuses à percussion BOSCH 2800 RE


Numéro d'article 9A279284
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 720
Poids de la machine (kg) 3
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm) 26
Énergie de frappe max. (J) 2.6
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 720
Poids de la machine (kg) 3
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm) 26
Énergie de frappe max. (J) 2.6
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm) 30
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm) 26
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm) 68
Nombre d'impacts max. (1/min) 4000
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0-1450
Marque Bosch
Model PBH 2800 RE
Type Rotary Hammer

Numéros d'articles

Numéro d'article 9A279284
EAN 3165140430241
UBB 500583697650
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0603393000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.