Outils sans fil
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
Outils sans fil
Perceuses-visseuses à percussion
2B659237
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
Perceuses à percussion BOSCH 06039E2104
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2B659237
Tension nominale (V)
18
Largeur
62
Hauteur
239
Longueur (mm)
203
Capacité d'accu (Ah)
6
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2
Couple de rotation max. (Nm)
82
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Largeur
62
Hauteur
239
Longueur (mm)
203
Capacité d'accu (Ah)
6
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2
Couple de rotation max. (Nm)
82
Insertion d'outils
Autre
Nombre d'impacts (1/min)
29250
Adapté au diamètre de vis (mm)
10-10
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0-1950
Poids sans bloc de batterie (kg)
0.9
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Model
AdvancedImpact 18V-80
Type
Cordless Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2B659237
EAN
4053423239881
UBB
500729656636
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06039E2104