text.skipToContent text.skipToNavigation

Perceuse BOSCH GBM 13-2 RE 750W avec mandrin de précision à serrage rapide en boîte


Numéro d'article 3B201548
Largeur 220
Tension (V) 230
Longueur (mm) 320
Consommation nominale (W) 750
Poids de la machine (kg) 2.4
Insertion d'outils Autre
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 220
Tension (V) 230
Longueur (mm) 320
Consommation nominale (W) 750
Poids de la machine (kg) 2.4
Insertion d'outils Autre
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm) 32
Nombre d'impacts max. (1/min) 1750
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0-3200
Marque Bosch
Model GBM 13-2 RE
Type Power Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 3B201548
EAN 3165140797931
UBB 500581668075
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06011B2002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.