Outils sans fil
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
Outils filaires
Perceuses-visseuses à percussion
4K077634
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
Perceuse à percussion BOSCH UniversalImpact 730
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4K077634
Largeur
66
Hauteur
231
Tension (V)
230
Longueur (mm)
277
Consommation nominale (W)
730
Poids de la machine (kg)
2.1
Portée du mandrin (mm)
2-13
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
66
Hauteur
231
Tension (V)
230
Longueur (mm)
277
Consommation nominale (W)
730
Poids de la machine (kg)
2.1
Portée du mandrin (mm)
2-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
12
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
12
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
30
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
30
Couple de rotation max. (Nm)
17
Insertion d'outils
Autre
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
14
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
14
Puissance dissipée (W)
530
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
14
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
14
Nombre d'impacts max. (1/min)
48000
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
50-3200
Marque
Bosch
Model
Universalimpact 730
Type
Impact Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4K077634
EAN
4053423237269
UBB
500582092432
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0603313400