text.skipToContent text.skipToNavigation

PERCEUSE À PERCUSSION MILWAUKEE M18 FUEL™ FPD3-502X


Numéro d'article 1T663333
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2.2
Couple de rotation max. (Nm) 158
Nombre d'impacts (1/min) 33000
Adapté au diamètre de vis (mm) 16-16
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0-2100
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2.2
Couple de rotation max. (Nm) 158
Nombre d'impacts (1/min) 33000
Adapté au diamètre de vis (mm) 16-16
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0-2100
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Milwaukee
Code Douanier 84672110
Model M18 FPD3-502X
Type Percussion Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T663333
UBB 500729681055
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4933479860
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.