text.skipToContent text.skipToNavigation

PERCEUSE À PERCUSSION MILWAUKEE M18 FUEL™ FPD3-402C


Numéro d'article 6P119762
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2.2
Couple de rotation max. (Nm) 158
Nombre d'impacts (1/min) 33000
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0-2100
Nombre d'accus fournis 2
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2.2
Couple de rotation max. (Nm) 158
Nombre d'impacts (1/min) 33000
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0-2100
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Milwaukee
Code Douanier 84672110
Model FPD3-402C
Type Percussion Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 6P119762
EAN 4058546418403
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4933492473
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.