text.skipToContent text.skipToNavigation

PB TRNVS ESD FENTE PB 8100.4-140 ESD


Tournevis ESD (Electrostatic Discharge) pour vis à fente, bout parallèle, manche SwissGrip, dérivation des charges électrostatiques (dissipatif), résistance superficielle de 1 mégaohm à 1 gigaohm

Numéro d'article P0020.004.140
Modèle Droit
Isolé Oui
Poids 85
Longueur totale (mm) 245
Longueur de lame (mm) 140
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Poids 85
Longueur totale (mm) 245
Longueur de lame (mm) 140
Largeur de lame (mm) 6.5
Épaisseur de lame (mm) 1
Finition de précision Oui
Matériau de la poignée Plastique
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 6
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Capuchon rotatif Oui
Avec protection anti-roulis Oui
Marque Pb swiss tools
Poids par pièce (g) 85
Type Slotted Screwdriver

Numéros d'articles

Numéro d'article P0020.004.140
EAN 7610733256112
UBB 500627749194
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant PB 8100.4-140 ESD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.