Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
P0550
P0550.102.100
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
PB Swiss Classic Tournevis à fente VDE 1000V 5100 3,5x100 en blister
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Outils individuels sur carton libre service
Description complète
Numéro d'article
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
29
Longueur totale (mm)
190
Isolé 1 000 V
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
29
Longueur totale (mm)
190
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
3.5
Épaisseur de lame (mm)
0.6
Matériau de la poignée
Plastique
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
1 composant
Matériau de la lame
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection anti-roulis
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
P0550.102.100
EAN
7610733240449
UBB
500613213999
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
PB 5100.2-100 CN