text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Clés mâle six pans PB 2222.L 5


Clés mâles coudées 90-100° pour vis à 6 pans creux (mm) plage de travail 90° - 100°, mains libres et plus de vis inaccessibles tige avec tête demi-sphérique, couples de serrage élevés avec une utilisation flexible alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée tailles 1,5 et 2 seulement avec angle de 90° marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Numéro d'article 4S064877
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Largeur de clé (mm) 5
Longueur du long côté (mm) 165
Avec tête sphérique Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 165
Modèle À angle droit
Largeur de clé (mm) 5
Longueur du long côté (mm) 165
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 11
Marque Pb swiss tools
Model PB 2222 L
Type 90-100° Ball End Hex L-Key Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 4S064877
EAN 7610733282913
UBB 500710173757
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant PB 2222.L 5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.